text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Pachet mare de biți IMPAKTOR Diamond 1/4 inch PZD 2 lungime 25 mm DIN ISO 1173


Bit-Box 15 Impaktor PZ, PZ 2 x 25 mm, 15 bucăți 15x 855/1 IMP DC Bit-uri Impaktor: PZ 2 x 25 mmBits de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips într-un Bit-Box practic. Tehnologia Impaktor asigură o durată de viață peste medie chiar și în condiții foarte solicitante. Rezistența sporită la frecare datorată acoperirii cu particule de diamant aspre de pe v

Cod Articol 3J828298
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR PZ 2X25
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

Bit-Box 15 Impaktor PZ, PZ 2 x 25 mm, 15 bucăți 15x 855/1 IMP DC Bit-uri Impaktor: PZ 2 x 25 mmBits de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips într-un Bit-Box practic. Tehnologia Impaktor asigură o durată de viață peste medie chiar și în condiții foarte solicitante. Rezistența sporită la frecare datorată acoperirii cu particule de diamant aspre de pe vârful bitului împiedică alunecarea din capul șurubului. Potrivit în special pentru utilizarea cu drivere cu impact obișnuite, 1/4", hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3. Vine cu ",Take it easy", Toolfinder: cod de culori în funcție de profil și ștampilă de dimensiune.

Numerele articolelor

Cod Articol 3J828298
EAN 4013288187901
UBB 500678969493
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05057763001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.