text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Pachet mare de biți 1/4 inch T 25 lungime 25 mm conform DIN ISO 1173-C 6.3 20 biți/plas


Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 bucăți 20x 867/1 biți TORX®: TX 25 x 25 mmBits de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate într-un Bit-Box practic. Vâscozitate dură pentru utilizare universală, 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 4I556631
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 25
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 20PC BIT-BOX 20 H TX 25X25
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 bucăți 20x 867/1 biți TORX®: TX 25 x 25 mmBits de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate într-un Bit-Box practic. Vâscozitate dură pentru utilizare universală, 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 4I556631
EAN 4013288188007
UBB 500678971291
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05057773001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.