text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Magazin suport biți KK 20 Tool Finder 1 8-part slot/PH/PZD/TORX®


Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 cu husă, 7 piese 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Biți BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 Biți BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mm 1x bandă de fixare Hook and Loop 70: 50 x 70 mmUneltele compacte Wera permit utiliza

Cod Articol 7S189035
Izolat Da
Ambalaj Bag
Lungime (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Da
Cap de schimb rapid Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Bag
Lungime (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Da
Cap de schimb rapid Da
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de șurubelnițe cu fantă 1
Număr de șurubelnițe Torx 1
Numărul total de scule 7
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 2
Număr de biți Torx 1
Număr de biți canelură 1
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Design de prindere Alte
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt Finder 1
Type Bit Set

Descriere

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 cu husă, 7 piese 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Biți BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 Biți BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mm 1x bandă de fixare Hook and Loop 70: 50 x 70 mmUneltele compacte Wera permit utilizarea simultană pentru cele două tipuri de fixare ",manual", și ",unealtă electrică",. Mânerul/sistemul interschimbabil într-un design compact cu diferite vârfuri de lamă într-un spațiu minim fac utilizatorul mobil și flexibil. Potrivit pentru biți cu cap hexagonal 1/4", conform DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173) și Wera connecting series 1 și 4. Vine cu o extensie, baionetă, tehnologie Rapidaptor. Mâner Kraftform cu caracteristica non-roll, multi-component pentru o înșurubare deosebit de ergonomică. Magazie integrată pentru depozitarea biților. În acest fel, acest set înlocuiește un set de șurubelnițe din 6 piese și reduce la minimum echipamentul necesar. Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut datorită Wera ",Take it easy", Tool Finder, cu codificarea sa colorată și amprenta clar vizibilă.

Numerele articolelor

Cod Articol 7S189035
EAN 4013288185327
UBB 500668580151
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05051016001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.