text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KRAFTFORM XXL 2 12PC


Kraftform XXL 2, 12 bucăți 1x 350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Șurubelniță pentru șuruburi crestate: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm 1x 335 Șurubelniță pentru șuruburi crestate: 0.8 x 4 x 100 mm 3x 367 Șurubelniță pentru șuruburi TORX®: TX 15x80 mm, TX

Cod Articol 5W859806
Izolat Da
Ambalaj Box
Protecție de izolare 1000 V Da
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Box
Protecție de izolare 1000 V Da
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 1
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 6
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 3
Numărul total de scule 12
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Material lamă Crom-vanadiu molibden (CVM)
Marca Wera
Type Phillips/Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Descriere

Kraftform XXL 2, 12 bucăți 1x 350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Șurubelniță pentru șuruburi crestate: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm 1x 335 Șurubelniță pentru șuruburi crestate: 0.8 x 4 x 100 mm 3x 367 Șurubelniță pentru șuruburi TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm 2x 160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 247 Tester de fază unipolar: 0,5 x 3 x 70 mm 2x Raft pentru șurubelnițe Kraftform: 190 x 50 mmSet de șurubelnițe universale din 12 piese. Mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne bășicile și calusurile. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Parțial cu Lasertip: Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt asperite microscopic prin raze laser. Această suprafață aspră mușcă literalmente din capul șurubului. Orice alunecare neintenționată este, prin urmare, un lucru al trecutului. ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 5W859806
EAN 4013288144225
UBB 500643557662
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05051011001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.