Kraftform XXL, 12 bucăți 2x 350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm 1x 334 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 1.2 x 6.5 x 150 mm 2x 335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 2x 160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm 1x 247 Tester de fază unipolar: 0,5 x 3 x 70 mm 2x Raft pentru șurubelnițe Kraftform: 190 x 50 mmSet de șurubelnițe universale din 12 piese. Mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne bășicile și calusurile. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Parțial cu Lasertip: Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt asperite microscopic prin raze laser. Această suprafață aspră mușcă literalmente din capul șurubului. Orice alunecare neintenționată este, prin urmare, un lucru al trecutului. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare.