text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 TIE


One 817 VDE Kraftform bitholding screwdriver and 6 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding and laser-engraved size indication. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Cod Articol 0T041890
Izolat Da
Ambalaj Caz
Protecție de izolare 1000 V Da
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu fantă 2
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Caz
Protecție de izolare 1000 V Da
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu fantă 2
Numărul total de scule 7
Design de prindere 2-componente
Capac rotativ Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor 82054000
Type Phillips/Slotted/Square Screwdriver Set

Descriere

One 817 VDE Kraftform bitholding screwdriver and 6 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding and laser-engraved size indication. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Numerele articolelor

Cod Articol 0T041890
EAN 4013288229892
UBB 500731706361
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05006604001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.