text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX 25 x 157 mm TIE


Numéro d'article 0T952741
L (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T952741
EAN 4013288228857
UBB 500731701230
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05006542001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.