Șurubelnițe fără mâner
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe fără mâner
8U961534
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX 9 x 157 mm TIE
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8U961534
L (mm)
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
157
Dimensiune (TX)
9
Protecție de izolare 1000 V
Da
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
L (mm)
157
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
157
Dimensiune (TX)
9
Protecție de izolare 1000 V
Da
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
Alte
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
9
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Alte
Type
Interchangeable Torx Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8U961534
EAN
4013288228765
UBB
500731700323
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05006533001