text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0.8x4.0x157 mm TIE SB


Cod Articol 0G344266
Bit de mărime (mm)
L (mm)
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea lamei (mm) 4
Grosimea lamei (mm) 0.8
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 0.8
L (mm) 157
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea lamei (mm) 4
Grosimea lamei (mm) 0.8
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Type Interchangeable Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 0G344266
EAN 4013288229052
UBB 500731702485
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05006557001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.