text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0.6x3.5x157 mm TIE SB


Cod Articol 1Z637451
Bit de mărime (mm)
L (mm)
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea lamei (mm) 3.5
Grosimea lamei (mm) 0.6
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 0.6
L (mm) 157
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea lamei (mm) 3.5
Grosimea lamei (mm) 0.6
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Wera
Type Interchangeable Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z637451
EAN 4013288229045
UBB 500731702303
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05006556001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.