Șurubelnițe fără mâner
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe fără mâner
5T370119
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 1.0 x 5.5 x 157 mm TIE
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5T370119
Bit de mărime (mm)
L (mm)
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
157
Protecție de izolare 1000 V
Da
Lățimea lamei (mm)
5.5
Grosimea lamei (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
1
L (mm)
157
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
157
Protecție de izolare 1000 V
Da
Lățimea lamei (mm)
5.5
Grosimea lamei (mm)
1
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
Alte
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.218
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Wera
Type
Interchangeable Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5T370119
EAN
4013288228468
UBB
500731697453
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05006504001