text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0.4 x 2.5 x 157 mm TIE


Cod Articol 2W072559
Bit de mărime (mm)
L (mm)
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea lamei (mm) 2.5
Grosimea lamei (mm) 0.4
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 0.4
L (mm) 157
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea lamei (mm) 2.5
Grosimea lamei (mm) 0.4
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.094
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Type Interchangeable Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 2W072559
EAN 4013288228420
UBB 500731697032
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05006500001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.