text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,8 x 4,0 x 157 mm TIE


Article number 7A126662
Bit de mărime (mm)
L (mm)
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea lamei (mm) 4
Grosimea lamei (mm) 0.8
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Bit de mărime (mm) 0.8
L (mm) 157
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea lamei (mm) 4
Grosimea lamei (mm) 0.8
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.156
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Type Interchangeable Bit

Article numbers

Article number 7A126662
EAN 4013288228451
UBB 500731697370
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05006503001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.