text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX 9 x 157mm TIE SB


Referência 0M655001
L (mm)
Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 157
Dimensiune (TX) 9
Protecție de izolare 1000 V Da
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

L (mm) 157
Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 157
Dimensiune (TX) 9
Protecție de izolare 1000 V Da
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Type Interchangeable Torx Bit

Números do artigo

Referência 0M655001
EAN 4013288229441
UBB 500731705454
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006587001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.