text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Kraftform Kompakt VDE 3060 iS 0.6x3.5x157mm TIE SB


Cod Articol 0V357841
Bit de mărime (mm)
L (mm)
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea lamei (mm) 3.5
Grosimea lamei (mm) 0.6
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 0.6
L (mm) 157
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea lamei (mm) 3.5
Grosimea lamei (mm) 0.6
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Type Interchangeable Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 0V357841
EAN 4013288229250
UBB 500731704465
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05006577001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.