Șurubelnițe fără mâner
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe fără mâner
5V013521
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 3060 în 1.2x6.5x157 mm TIE SB
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5V013521
Bit de mărime (mm)
L (mm)
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
157
Protecție de izolare 1000 V
Da
Lățimea lamei (mm)
6.5
Grosimea lamei (mm)
1.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
1.2
L (mm)
157
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
157
Protecție de izolare 1000 V
Da
Lățimea lamei (mm)
6.5
Grosimea lamei (mm)
1.2
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
Alte
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
9
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Wera
Type
Interchangeable Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5V013521
EAN
4013288229243
UBB
500731704382
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05006576001