text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 4 Bit Set PH/Groove Bit 5-Piece


Kraftform Kompakt Magazin Stubby RA 4, 6 bucăți 2x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z Square-Plus biți: # 1x25 mm, # 2x25 mm 2x 800/1 Z biți: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmȘurubelniță de bitholding deosebit de mică cu montare extrem de scurtă a biților pentru zone greu accesibile. Cu funcție de clichet și dantură fină pentru un unghi de întoarc

Cod Articol 4A489484
Ambalaj Box
Lungime (mm) 25
Magnetic Da
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Box
Lungime (mm) 25
Magnetic Da
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 2
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt RA 4
Type Bit Set

Descriere

Kraftform Kompakt Magazin Stubby RA 4, 6 bucăți 2x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z Square-Plus biți: # 1x25 mm, # 2x25 mm 2x 800/1 Z biți: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmȘurubelniță de bitholding deosebit de mică cu montare extrem de scurtă a biților pentru zone greu accesibile. Cu funcție de clichet și dantură fină pentru un unghi de întoarcere redus. Inel reversibil ușor de manevrat (dreapta, fix, stânga). Include 6 biți rezistenți, universali, care sunt localizați într-un încărcător în mâner. Magnetul permanent puternic din suportul bitului asigură menținerea sigură a bitului. Mânerul Kraftform bicomponent cu combinația practică de zone dure și moi permite o prindere fermă și o muncă precisă.

Numerele articolelor

Cod Articol 4A489484
EAN 4013288221155
UBB 500581992616
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 05008886001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.