text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 3 Bit Set PH/Groove Bit 5-Piece


Kraftform Kompakt Magazin Stubby RA 3, 6 bucăți 3x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmȘurubelniță de bitholding deosebit de mică cu montare extrem de scurtă a biților pentru zone greu accesibile. Cu funcție de clichet și dantură fină pentru un unghi de întoarcere redus. Inel reversi

Cod Articol 0B800753
Ambalaj Box
Lungime (mm) 25
Magnetic Da
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Box
Lungime (mm) 25
Magnetic Da
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 3
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt RA 3
Type Bit Set

Descriere

Kraftform Kompakt Magazin Stubby RA 3, 6 bucăți 3x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmȘurubelniță de bitholding deosebit de mică cu montare extrem de scurtă a biților pentru zone greu accesibile. Cu funcție de clichet și dantură fină pentru un unghi de întoarcere redus. Inel reversibil ușor de manevrat (dreapta, fix, stânga). Include 6 biți rezistenți, universali, care sunt localizați într-un încărcător în mâner. Magnetul permanent puternic din suportul bitului asigură menținerea sigură a bitului. Mânerul Kraftform bicomponent, cu combinația practică de zone dure și moi, permite o prindere fermă și o muncă precisă.

Numerele articolelor

Cod Articol 0B800753
EAN 4013288221148
UBB 500573640645
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 05008885001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.