text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 1 Bit Set PH/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt magazie Stubby RA 1, 6 bucăți 2x 851/1 biți BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 Biți BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmȘurubelniță de bitholding deosebit de mică cu montare extrem de scurtă a biților pentru zone greu accesibile. Cu funcție de clichet și dantură fină pentru un unghi de

Cod Articol 9Y600811
Ambalaj Box
Lungime (mm) 25
Magnetic Da
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Box
Lungime (mm) 25
Magnetic Da
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 3
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt RA 1
Type Bit Set

Descriere

Kraftform Kompakt magazie Stubby RA 1, 6 bucăți 2x 851/1 biți BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 Biți BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmȘurubelniță de bitholding deosebit de mică cu montare extrem de scurtă a biților pentru zone greu accesibile. Cu funcție de clichet și dantură fină pentru un unghi de întoarcere redus. Inel reversibil ușor de manevrat (dreapta, fix, stânga). Include 6 biți rezistenți, universali, care sunt localizați într-un încărcător în mâner. Magnetul permanent puternic din suportul bitului asigură menținerea sigură a bitului. Mânerul Kraftform bicomponent cu combinația practică de zone dure și moi permite o prindere fermă și o muncă precisă. Găsitor de scule Take it easy: Cu ștampilarea dimensiunii și coduri de culori în funcție de ieșire pentru a vă ajuta să găsiți cu ușurință bitul necesar.

Numerele articolelor

Cod Articol 9Y600811
EAN 4013288221124
UBB 500584033335
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 05008883001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.