text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Bit Set PH/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt Magazie Stubby 1, 6 bucăți 2x 851/1 BTZ biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 Biți BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmȘurubelniță de bitholding deosebit de mică cu montare de biți scurți pentru zone greu accesibile. Include 6 biți, care sunt localizați într-un încărcător în mâner. Cu o

Cod Articol 7K750198
Ambalaj Box
Magnetic Da
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 3
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Box
Magnetic Da
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 3
Număr de biți canelură 1
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt
Type Bit Set

Descriere

Kraftform Kompakt Magazie Stubby 1, 6 bucăți 2x 851/1 BTZ biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 Biți BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmȘurubelniță de bitholding deosebit de mică cu montare de biți scurți pentru zone greu accesibile. Include 6 biți, care sunt localizați într-un încărcător în mâner. Cu o lungime totală de numai 65 mm, Kraftform Kompakt Stubby este un adevărat mini-atelier de înșurubare. Magnetul permanent puternic din suportul bitului asigură menținerea sigură a bitului. Mânerul bicomponent cu combinația practică de zone dure și moi permite o prindere fermă și o muncă precisă. Găsitor de scule Take it easy: Cu ștampilarea mărimii și codificarea culorilor după ieșire pentru a găsi cu ușurință bitul necesar.

Numerele articolelor

Cod Articol 7K750198
EAN 4013288217769
UBB 500583180939
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 05008873001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.