Șurubelnițe fără mâner
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe fără mâner
2U792345
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
Wera Kraftform Compact VDE 67 in TORX 20 x 157 mm TIE SB
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2U792345
L (mm)
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
157
Dimensiune (TX)
20
Protecție de izolare 1000 V
Da
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
L (mm)
157
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
157
Dimensiune (TX)
20
Protecție de izolare 1000 V
Da
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
Alte
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
9
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Alte
Marca
Wera
Type
Interchangeable Torx Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2U792345
EAN
4013288229168
UBB
500731703962
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05006572001