text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 67 în TORX 25 x 157 mm TIE


Cikkszám 1U881225
L (mm)
Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 157
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Da
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

L (mm) 157
Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 157
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Da
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Cikkszámok

Cikkszám 1U881225
EAN 4013288228802
UBB 500731700737
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05006537001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.