text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

WERA KRAFTFORM BIG PACK 300 16PC


Kraftform Big Pack 300, 14 bucăți 3x 350 PH Șurubelnițe pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 367 Șurubelniță pentru șuruburi TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 1x 334 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 1.2 x 6.5 x 150 mm 2x 335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0.8x4x100 mm, 0.6x3.5x100 mm 2x Raft pentru șurubelnițe Kraftform: 190 x 50 mmSet complet de șurubelnițe cu toate șurubelnițele de care are nevoie profesionistul. Mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne bășicile și calusurile. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Lasertip - pentru șuruburi cu fantă, Phillips și Pozidriv - mușcă literalmente din capul șurubului și previne astfel orice alunecare din capul șurubului. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Funcția anti-rulare previne orice rostogolire deranjantă la locul de muncă.

Cod Articol 2W435112
Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 3
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 3
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 3
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 5
Numărul total de scule 14
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Slotted Screwdriver Set

Descriere

Kraftform Big Pack 300, 14 bucăți 3x 350 PH Șurubelnițe pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 367 Șurubelniță pentru șuruburi TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 1x 334 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 1.2 x 6.5 x 150 mm 2x 335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0.8x4x100 mm, 0.6x3.5x100 mm 2x Raft pentru șurubelnițe Kraftform: 190 x 50 mmSet complet de șurubelnițe cu toate șurubelnițele de care are nevoie profesionistul. Mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne bășicile și calusurile. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Lasertip - pentru șuruburi cu fantă, Phillips și Pozidriv - mușcă literalmente din capul șurubului și previne astfel orice alunecare din capul șurubului. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Funcția anti-rulare previne orice rostogolire deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 2W435112
EAN 4013288163622
UBB 500643291833
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător 05105630001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.