text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt Micro Halfmoon/HIOS/Slotted/Phillips/Torx Set de biți în pungă 11 piese


Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1, 11 piese 1x 1013 Kraftform Micro Șurubelniță de fixare: 97 mm 3x 851/9 C J PH bits, halfmoon: PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x2.2 mm, PH 1 x 44x3 mm 2x 840/9 C biți Hex-Plus: 1.5x44 mm, 2x44 mm 3x 800/9 C biți: 0.23x1.5x44 mm, 0.40x2x44 mm, 0.50x3x44 mm 2x 867/9 C TORX® biți, semilună: TX 5x44 mm, TX 6x44 mmKraftform

Cod Articol 7A123581
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 11
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți Torx 2
Număr de biți canelură 3
Număr total de biți 10
Cu suport magnetic Nu
Număr de fișiere 0
Număr de biți hexagonali 2
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 10
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Cu clichet pentru biți Nu
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt MICRO-SET

Descriere

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1, 11 piese 1x 1013 Kraftform Micro Șurubelniță de fixare: 97 mm 3x 851/9 C J PH bits, halfmoon: PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x2.2 mm, PH 1 x 44x3 mm 2x 840/9 C biți Hex-Plus: 1.5x44 mm, 2x44 mm 3x 800/9 C biți: 0.23x1.5x44 mm, 0.40x2x44 mm, 0.50x3x44 mm 2x 867/9 C TORX® biți, semilună: TX 5x44 mm, TX 6x44 mmKraftform Kompakt Micro Set pentru aplicații mecanice de precizie, potrivit pentru preluarea de biți cu acționare halfmoon de 4 mm (Wera seria 9) și biți cu acționare HIOS de 4 mm (Wera seria 21), mâner/sistem de lame interschimbabile pentru schimbarea rapidă a lamei, mâner Kaftform Micro cu capac de răsucire și zonă de rotire liberă pentru răsucirea rapidă, făcând inutilă orice repoziționare a degetelor care necesită mult timp, zonă de putere cu zone moi integrate pentru transferul unui cuplu mai mare de strângere și slăbire, zonă de precizie direct deasupra lamei pentru unghiul corect pentru lucrările de reglare, livrat cu 10 biți pentru operații manuale, precum și cu scule electrice, fixare rapidă a bitului: trebuie doar să împingeți bitul în inserție pentru blocarea automată și o fixare sigură. Pentru a schimba bitul, pur și simplu împingeți manșonul înainte și scoateți-l, manșon cu rotire liberă pentru ghidarea simplă a sculei în timpul procesului de înșurubare.

Numerele articolelor

Cod Articol 7A123581
EAN 4013288178343
UBB 500643549420
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05135938001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.