text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 RA Hex/SL/PH/Torx-Plus/Hex-Plus/Square-Plus Set de biți în pungă 1/4” Hex 17-piese


Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 piese 1x 816 RA Șurubelniță cu clichet: 1/4", x 142 mm 3x 851/4 Z biți: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO biți cu găurire: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 86

Numero articolo 7C236494
Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 1
Confezionato per 1

Specifiche

Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 1
Număr total de biți 16
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 4
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 60 RA

Descrizione

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 piese 1x 816 RA Șurubelniță cu clichet: 1/4", x 142 mm 3x 851/4 Z biți: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO biți cu găurire: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Pătrat-Plus biți: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mmSet de 17 piese cu biți cu o lungime de 89 mm într-o husă practică. 1 suport 816 RA Kraftform cu funcție de clichet: dantură fină pentru un unghi de întoarcere mic, inel de comutare (dreapta, fix, stânga), cuplu maxim de până la 50 Newton metri. Preluare cu cap hexagonal și tehnologie Rapidaptor pentru lucru cu oboseală redusă și schimbare rapidă a biților, magnetic. Poate fi utilizat și direct cu o unealtă electrică.

Numeri di articolo

Numero articolo 7C236494
EAN 4013288155306
UBB 500643547853
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05051041001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.