text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 Hex/SL/PH/Torx-Plus/Hex-Plus/Square-Plus Set de biți în pungă 17 piese


Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 piese 1x 816 R Șurubelniță de fixare cu mandrină rapidă Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z biți: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO biți cu găurire: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x8

Cod Articol 1P346617
Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 1
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 1
Număr total de biți 16
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 4
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 60

Descriere

Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 piese 1x 816 R Șurubelniță de fixare cu mandrină rapidă Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z biți: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO biți cu găurire: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Pătrat-Plus biți: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 70: 50 x 70 mmPungă cu biți cu o lungime de 89 mm. Vine cu un suport Kraftform (816 R) cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor și mâner Kraftform multicomponent pentru lucru cu oboseală redusă. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer de cuplu ridicat. Potrivit atât pentru operații manuale, cât și pentru scule electrice, 17 piese.

Numerele articolelor

Cod Articol 1P346617
EAN 4013288156037
UBB 500643547283
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05051042001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.