text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 41 Hexagon/Phillips/Pozidriv/Torx-Plus Set de biți în pungă 11 piese


Kraftform Kompakt 41, 11 piese 1x 816 R Șurubelniță de fixare cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 4x 867/4 Z TORX® BO biți cu găurire: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 70:

Cod Articol 3E870073
Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 10
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 41

Descriere

Kraftform Kompakt 41, 11 piese 1x 816 R Șurubelniță de fixare cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 4x 867/4 Z TORX® BO biți cu găurire: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 70: 50 x 70 mmPungă cu biți lungi de 89 mm. Include suport Kraftform 816 R cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor și mâner Kraftform multi-component pentru lucru cu oboseală redusă.

Numerele articolelor

Cod Articol 3E870073
EAN 4013288096326
UBB 500643546459
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05059299001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.