Kraftform Kompakt 26 cu husă, 7 piese 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm 2x 868/1 Z Pătrat-Plus biți: # 1x25 mm, # 2x25 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 70: 50 x 70 mmUneltele compacte Wera permit atât operații manuale, cât și operațiuni cu unelte electrice în același timp. Sistemul cu mâner / lamă interschimbabilă într-un design compact cu diverse vârfuri de lamă în cele mai mici spații face utilizatorul mai mobil și mai flexibil. Potrivit pentru biți cu acționare cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173) și Wera connecting series 1 și 4. Vine cu un adaptor, baionetă și tehnologie Rapidaptor. Mâner Kraftform cu funcție anti-rulare, multicomponent pentru o înșurubare deosebit de ergonomică. Magazie integrată pentru depozitarea biților. Lama telescopică cu baionetă - care poate fi coborâtă în mâner - împreună cu mandrina cu eliberare rapidă permit lucrul manual rapid chiar și în situații de instalare restrânse, atunci când lama este retrasă. Lama poate fi extinsă prin simpla acționare a manșonului de blocare. Suportul cu baionetă poate fi apoi utilizat ca o șurubelniță cu drepturi depline. Lama cu baionetă poate fi scoasă și utilizată ca adaptor pentru scule electrice, dar poate fi, de asemenea, retrasă încă o dată în poziția inițială. Include o husă practică pentru curea.