text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 25 Hexagon/Slotted/Phillips Bit Set în pungă 1/4” Hex 7-Piece


Kraftform Kompakt 25 cu husă, 7 piese 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 3x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 70: 50 x 70 mmUneltele compacte Wera permit atât operațiuni manuale, cât și operațiuni cu unelte electrice în

Cod Articol 9F887109
Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 3
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 3
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 25

Descriere

Kraftform Kompakt 25 cu husă, 7 piese 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 3x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 70: 50 x 70 mmUneltele compacte Wera permit atât operațiuni manuale, cât și operațiuni cu unelte electrice în același timp. Sistemul mâner/ lamă interschimbabilă într-un design compact cu diverse vârfuri de lamă în cele mai mici spații face ca utilizatorul să fie mai mobil și mai flexibil. Potrivit pentru biți cu acționare cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173) și Wera connecting series 1 și 4. Vine cu un adaptor, baionetă și tehnologie Rapidaptor. Mâner Kraftform cu funcție anti-rulare, multicomponent pentru o înșurubare deosebit de ergonomică. Magazie integrată pentru depozitarea biților. Lama telescopică cu baionetă - care poate fi coborâtă în mâner - împreună cu mandrina cu eliberare rapidă permit lucrul manual rapid chiar și în situații de instalare restrânse, atunci când lama este retrasă. Lama poate fi extinsă prin simpla acționare a manșonului de blocare. Suportul cu baionetă poate fi apoi utilizat ca o șurubelniță cu drepturi depline. Lama cu baionetă poate fi scoasă și utilizată ca adaptor pentru scule electrice, dar poate fi, de asemenea, retrasă încă o dată în poziția sa inițială. Include o husă practică pentru curea.

Numerele articolelor

Cod Articol 9F887109
EAN 4013288098931
UBB 500643545048
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05051024001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.