text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK ZYKLOP MS1 METAL/SPEED 1/4 8PC


Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4",, 8 bucăți 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet cu pârghie de comutare și 1/4", unitate: 1/4", x 141 mm 1x 8796 LA Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 LA Extensie Zyklop cu manșon cu rotir

Cod Articol 8O779022
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 8
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 2
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descriere

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4",, 8 bucăți 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet cu pârghie de comutare și 1/4", unitate: 1/4", x 141 mm 1x 8796 LA Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 LA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 SA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, scurtă, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8784 A1 Adaptor pentru biți Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Articulație universală Zyklop, 1/4",: 1/4", x 35,5 mmSet de clichet compact cu 2 clichete , Zyklop Speed și Zyklop Metal cu pârghie de comutare, precum și 6 accesorii. Cârlig Zyklop Speed cu design cu volant și manșon cu rotire liberă, ușor de prins, pentru viteze mari de lucru, cap de cârlig pivotant liber, blocare predefinită la 0° și 90° la stânga și la dreapta, precum și la 15° de la 90° spre interior, poate fi utilizat ca șurubelniță convențională în poziția sa de 0°, blocare sigură a mufelor și în poziția de înșurubare, comutare stânga/dreapta, danturare fină, unghi de întoarcere mic de 5°, mâner Kraftform multicomponent pentru lucru cu oboseală redusă. Cârlig Zyklop Metal cu pârghie de comutare, Cârlig Zyklop Metal cu pârghie de comutare, design subțire pentru lucrul chiar și în spații foarte înguste, cei 72 de dinți cu dantură fină permit un unghi de întoarcere mic de 5°, pârghie de comutare pentru schimbarea comodă a direcției, funcție sigură de blocare a mufei, Cârlig forjat, complet metalic (oțel crom-molibden) pentru o robustețe deosebit de ridicată și o durată de viață lungă, aranjament incredibil de compact: multe unelte într-un spațiu minim, cutie textilă extrem de compactă, foarte robustă și durabilă, poate fi poziționată în poziție verticală în raftul atelierului pentru depozitare ordonată, poate fi așezată pe suprafețe sensibile datorită materialului exterior textil, greutate și volum reduse pentru mobilitate simplificată.

Numerele articolelor

Cod Articol 8O779022
EAN 4013288178633
UBB 500643556839
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05135949001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.