text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK SH 1 25PC


Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 bucăți 2x 6000 Joker Chei combinate cu clichet: 10x159 mm, 13x177 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 3x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adaptor de biți Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 6x 867/4 TORX® HF Bits cu funcție de fixare: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x

Cod Articol 3B831509
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Da
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Da
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 4
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 3
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 25
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 1
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 12
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 1
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descriere

Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 bucăți 2x 6000 Joker Chei combinate cu clichet: 10x159 mm, 13x177 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 3x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adaptor de biți Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 6x 867/4 TORX® HF Bits cu funcție de fixare: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 2x 851/4 Z bits: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 247 Tester de fază unipolar: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 160 iS VDE Șurubelniță izolată cu lama cu diametru redus pentru șuruburi cu fantă: 0,6 x 3,5 x 100 mm 1x 160 i VDE Șurubelniță izolată pentru șuruburi cu fantă: 1 x 5,5 x 125 mm 1x 932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 1,2 x 7 x 125 mm 2x 395 HO Șurubelniță pentru piulițe: 10x90 mm, 13x90 mmSet de unelte compact cu cele mai importante 25 de unelte de înșurubare pentru aplicații sanitare și de încălzire. Include 2 chei deschise JOKER, clichet Zyklop și accesorii, biți 6 x 89 mm, 5 șurubelnițe multicomponente Kraftform Plus și tester de fază unipolar. Două chei cu clichet combinate JOKER cu placă specială de fixare împotriva alunecării/pierderii șurubului și transfer mai mare de cuplu, 1 clichet Zyklop 8000 A (1/4",) pentru lucru rapid și puternic, 3 prize Zyklop 8790 HMA pentru utilizare manuală și cu unelte electrice, 1 adaptor Zyklop 8784 A1 pentru biți, 6 biți TORX® HF 867/4 cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX® pentru transport sigur fără pierderea șuruburilor, biții Wera 867/4 TX HF sunt potriviți și pentru șuruburile Würth ASSY, precum și pentru șuruburile Altenloh SPAX T-STAR plus, 1 tester de fază unipolar 247, 2 șurubelnițe cu fantă Kraftform seria 100 160 i și 160 iS pentru lucrul în siguranță până la 1.000 de volți (160 iS cu diametru redus al arborelui și protecție integrată împotriva izolației pentru atingerea și acționarea șuruburilor joase și a elementelor elastice), 1 șurubelniță Kraftform 932 A (cu fantă) cu lamă hexagonală care se extinde chiar prin mâner și capac de impact integrat pentru înșurubare și lucrări mai simple de cizelare, 2 șurubelnițe 395 HO cu arbore gol pentru strângerea sau slăbirea șuruburilor pe șuruburi lungi, precum și a șuruburilor gripate. Căutător de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 3B831509
EAN 4013288170132
UBB 500643550220
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător 05135927001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.