Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 bucăți 1x 1013 Kraftform Micro ESD Șurubelniță de fixare: 97 mm 3x 851/9 C J PH bits, halfmoon: PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm 2x 867/9 C TORX® bits, halfmoon: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 3x 800/9 C biți: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm 2x 840/9 C biți Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mmKraftform Kompakt Micro set pentru lucrări mecanice de precizie. Potrivit pentru preluarea de biți cu acționare halfmoon de 4 mm (Wera seria 9) și biți cu acționare HIOS de 4 mm (Wera seria 21). Rezistență electrică de suprafață de = 10<,sup>9<,/sup> Ohm pentru protecție sigură împotriva sarcinilor electrostatice. Fabricat în conformitate cu DIN EN 61340-5-1. Mâner compact/sistem de lamă interschimbabilă pentru schimbarea rapidă a lamei. Mâner Kaftform Micro cu capac de răsucire și zonă de rotire liberă pentru răsucirea rapidă, făcând inutilă orice repoziționare a degetelor care necesită mult timp. Zona de putere cu zone moi integrate pentru transferul unui cuplu mai mare de strângere și slăbire. Zona de precizie direct deasupra lamei pentru unghiul potrivit pentru lucrările de reglare. Biți pentru operații manuale, precum și pentru scule electrice. Fixarea rapidă a bitului: pur și simplu împingeți bitul în inserție pentru blocarea automată și o fixare sigură. Pentru a schimba bitul, pur și simplu împingeți mânerul înainte și scoateți-l. Manșon cu rotire liberă pentru ghidarea simplă a sculei în timpul procesului de înșurubare. Vârfuri potrivite atât pentru operațiuni manuale, cât și cu scule electrice cu șurubelnițe electrice (de exemplu HIOS, Delvo, Sehan). Aplicații, de exemplu, pe smartphone-uri, telefoane mobile, camere foto, aparate electrice, în laboratoare și cabinete stomatologice.