text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 60 TORQUE 17PC


Kraftform Kompakt 60 Cuplu 1,2 - 3,0 Nm, 17 bucăți 1x Șurubelnițe Kraftform Seria 7400 cu cuplu reglabil (0,1-3,0 Nm) cu mandrină rapidă Rapidaptor: 7441 x 1,2-3,0 Nm 3x 851/4 Z biți: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z biți: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO biți cu gaură: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 m

Cod Articol 3M956642
Ambalaj Bag
Protecție de izolare 1000 V Nu
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 3
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 3
Număr de șurubelnițe cu fantă 1
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Protecție de izolare 1000 V Nu
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 3
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 3
Număr de șurubelnițe cu fantă 1
Număr de șurubelnițe Torx 5
Numărul total de scule 7
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 1
Număr total de biți 17
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 4
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 60 Torque
Type Bit Set

Descriere

Kraftform Kompakt 60 Cuplu 1,2 - 3,0 Nm, 17 bucăți 1x Șurubelnițe Kraftform Seria 7400 cu cuplu reglabil (0,1-3,0 Nm) cu mandrină rapidă Rapidaptor: 7441 x 1,2-3,0 Nm 3x 851/4 Z biți: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z biți: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO biți cu gaură: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mmPungă cu biți cu o lungime de 89 mm. Include șurubelnița dinamometrică 7441 cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor și mâner Kraftform multicomponent pentru lucru cu oboseală redusă. Potrivită pentru operații manuale și cu scule electrice. 17 piese, mâner compact/sistem de lame interschimbabile pentru strângere cu cuplu controlat. Include suport de cuplu 7441, setări de la 1,2 la 3,0 Nm. Reglabil în trepte de 0,10 Nm. Setare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale. Valoare pe scală ușor de citit. Tehnologie de eliberare rapidă Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a biților. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru, fiind în același timp ușor de ținut pe mână. Include 16 biți cu o lungime de 89 mm și o husă practică pentru depozitare ordonată.

Numerele articolelor

Cod Articol 3M956642
EAN 4013288169624
UBB 500643548018
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05059293001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.