text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 28 SB


Kraftform Kompakt 28 SB, 6 bucăți 2x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmWera unelte compacte cu mâner Kraftform multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare deosebit de ergonomică. Magazie de biți integrată în mâner, pentru depozitarea a 6 biți. Lama cu baio

Cod Articol 0G785562
Ambalaj Box
Lungime (mm) 25
Magnetic Da
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Box
Lungime (mm) 25
Magnetic Da
Număr de biți PH (crosshead) 2
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 2
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 28
Type Bit Set

Descriere

Kraftform Kompakt 28 SB, 6 bucăți 2x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z biți: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmWera unelte compacte cu mâner Kraftform multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare deosebit de ergonomică. Magazie de biți integrată în mâner, pentru depozitarea a 6 biți. Lama cu baionetă poate fi retrasă pentru situații strânse de înșurubare. De asemenea, poate fi îndepărtată pentru utilizarea mașinii. magnetul permanent puternic garantează o fixare strânsă a biților.

Numerele articolelor

Cod Articol 0G785562
EAN 4013288138927
UBB 500643545873
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05073240001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.