text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

WERA KK 22


Kraftform Kompakt 22 cu husă, 7 piese 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 3x 855/1 Z biți: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 3x 867/1 TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 70: 50 x 70 mmUneltele compacte Wera permit atât operații manuale, cât și cu unelte electrice în același timp. Sistemu

Cod Articol 5R312059
Ambalaj Bag
Lungime 25
Cap de schimb rapid Da
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Lungime 25
Cap de schimb rapid Da
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 3
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Da
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 22

Descriere

Kraftform Kompakt 22 cu husă, 7 piese 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 3x 855/1 Z biți: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 3x 867/1 TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 70: 50 x 70 mmUneltele compacte Wera permit atât operații manuale, cât și cu unelte electrice în același timp. Sistemul mâner/ lamă interschimbabilă într-un design compact cu diverse vârfuri de lamă în cele mai mici spații face ca utilizatorul să fie mai mobil și mai flexibil. Potrivit pentru biți cu acționare cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173) și Wera connecting series 1 și 4. Vine cu un adaptor, baionetă și tehnologie Rapidaptor. Mâner Kraftform cu funcție anti-rulare, multicomponent pentru o înșurubare deosebit de ergonomică. Magazie integrată pentru depozitarea biților. Lama telescopică cu baionetă - care poate fi coborâtă în mâner - împreună cu mandrina cu eliberare rapidă permit lucrul manual rapid chiar și în situații de instalare restrânse, atunci când lama este retrasă. Lama poate fi extinsă prin simpla acționare a manșonului de blocare. Suportul cu baionetă poate fi apoi utilizat ca o șurubelniță cu drepturi depline. Lama cu baionetă poate fi scoasă și utilizată ca adaptor pentru scule electrice, dar poate fi, de asemenea, retrasă încă o dată în poziția inițială. Include o husă practică pentru curea.

Numerele articolelor

Cod Articol 5R312059
EAN 4013288098924
UBB 500643544884
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05051023001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.