text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jobber drill set 18PC


849/855/867/18 Set de biți și burghie pentru lemn cu răsucire, 18 piese 1x 889/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 5x 849 HSS Twist Wood Drill Bits: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 6x 855/1 Burghie TH: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Burghie TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX

Cod Articol 3F616365
Ambalaj Bag
Sistem de fixare Suport hexagonal
Diametru (mm) 3 - 8
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Sistem de fixare Suport hexagonal
Diametru (mm) 3 - 8
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 5
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 18
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 12
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Material de tăiere HSS
Număr de burghie pentru lemn 18
Marca Wera
Type Twist Drill Bit and Bit Set

Descriere

849/855/867/18 Set de biți și burghie pentru lemn cu răsucire, 18 piese 1x 889/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 5x 849 HSS Twist Wood Drill Bits: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 6x 855/1 Burghie TH: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Burghie TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmSet de burghie și burghie spiralată pentru lemn din 18 piese. Burghie spiralată metalică, de înaltă calitate, pentru găurire precisă, fără așchii, în lemn moale, lemn tare și material pentru panouri laminate. Fabricate din oțel de mare viteză (HSS). O elasticitate fin reglată a materialului asigură o durabilitate mare. Concentricitate foarte bună. Arborele hexagonal asigură un transfer de putere foarte bun. Suportul universal Rapidaptor asigură schimbarea rapidă a biților fără unelte suplimentare. Transmisie: hexagonală, potrivită pentru suporturi cu preluare conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3F616365
EAN 4013288111661
UBB 500643627051
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 05104653001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.