text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jobber drill 849 HSS 5 x 85


849 Burghie spiralată pentru lemn HSS, 5 x 85 mmBurghie spiralată pentru lemn de înaltă calitate pentru găurire precisă, fără așchii, în lemn moale, lemn tare și material pentru panouri laminate. Fabricate din oțel de mare viteză (HSS). Arborele hexagonal asigură un transfer de putere foarte bun. O elasticitate fin reglată a materialului asigură o durat

Cod Articol 5L949513
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 43
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 85
Diametrul burghiului (mm) 5
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 43
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Marca Wera
Type Twist Drill Bit

Descriere

849 Burghie spiralată pentru lemn HSS, 5 x 85 mmBurghie spiralată pentru lemn de înaltă calitate pentru găurire precisă, fără așchii, în lemn moale, lemn tare și material pentru panouri laminate. Fabricate din oțel de mare viteză (HSS). Arborele hexagonal asigură un transfer de putere foarte bun. O elasticitate fin reglată a materialului asigură o durată lungă de viață. Concentricitate foarte bună. Acționare potrivită pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 5L949513
EAN 4013288101273
UBB 500643626228
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 05104602001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.