text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Seturi de biți KRAFT.KOMP.W 2


Kraftform Kompakt W 2 Întreținere, 35 de bucăți 1x 817 VDE Kraftform mâner pentru menținerea lamei: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftfor

Artikelnummer 4J037435
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Da
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Verpakt per 1

Specificaties

Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Da
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 3
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 4
Număr de inserții pentru socluri 1
Număr de chei cu soclu 8
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 4
Numărul total de scule 35
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 8
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 1
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Type Tool Set

Omschrijving

Kraftform Kompakt W 2 Întreținere, 35 de bucăți 1x 817 VDE Kraftform mâner pentru menținerea lamei: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x 1440 Șurub de prindere: 4,5-6 x 41 mm 1x 335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0,4 x 2,5 x 60 mm 1x 6002 Joker Chei duble deschise: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 1x 8784 A1 Zyklop adaptor de biți, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 SA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, scurtă, 1/4",: 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Suport universal de biți: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 4x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 240: 50 x 240 mmSet de unelte compact cu cele mai importante unelte de înșurubare pentru lucrări de întreținere atât în interior cât și în exterior. Suport de mână VDE care include 12 lame VDE, 1 cheie Joker dublă cu capăt deschis cu funcție de fixare, oprire limită, unghi de întoarcere mic și dantură cu aderență extrem de mare, incl. incredibil de rapid 1/4", Zyklop Speed ratchet cu accesorii, 8 prize pentru scule manuale și electrice în dimensiunile 5. 5-13, 1 suport universal pentru biți, 7 biți de 25 mm, 1 dispozitiv de prindere a șuruburilor pentru a prinde ferm șuruburile, cutie textilă foarte robustă și durabilă, poate fi poziționată în poziție verticală în raftul atelierului pentru depozitare ordonată, protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil, greutate și volum reduse pentru mobilitate simplificată.

Artikelnummers

Artikelnummer 4J037435
EAN 4013288209542
UBB 500711215086
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05135870001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.