text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7781 14 x 18 x 19


7781 Inserție cheie inelară, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 64 mmInserție cheie inelară, pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe, pentru cheile dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 14x18 mm.

Cod Articol 8M529029
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Racord cu capăt inelar
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 64
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 19
Lungime totală (mm) 64
Design Racord cu capăt inelar
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu manivelă Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 12
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) Alte
Lățimea capului mică (mm) 28
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu
Marca Wera
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Descriere

7781 Inserție cheie inelară, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 64 mmInserție cheie inelară, pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe, pentru cheile dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 14x18 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 8M529029
EAN 4013288196637
UBB 500686634055
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078696001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.