text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 38


7780 Inserție cu capăt deschis, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mmInserție cu capăt deschis, pentru capete de șurub hexagonale sau piulițe, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 14x18 mm.

Cod Articol 1B728596
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Length (mm) 61
Ambalat la 1

Specificații

Kulcsszélesség (mm) 120
Teljes hossz (mm) 120
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Length (mm) 61
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Wrench size small (mm) 38
Single wrench model Yes
Low spark model No
Altezza della testa piccola (mm) 12
Wrench size small (inch) Other
Wrench size large (inch) Other
Larghezza testa piccola (mm) 52
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Right-angled wrench model No
Tapered handle No
Négyszögletes rögzítés Igen
VDE tested No
Márka Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Descriere

7780 Inserție cu capăt deschis, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mmInserție cu capăt deschis, pentru capete de șurub hexagonale sau piulițe, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 14x18 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 1B728596
EAN 4013288196880
UBB 500686632497
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078686001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.