text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Insert 7780 14 x 18 x 24


Cod Articol 5X024994
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Racord cu capăt deschis
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 61
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 83
Lungime totală (mm) 122
Design Racord cu capăt deschis
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 61
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cheie de dimensiuni mici (mm) 24
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 12
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) Alte
Lățimea capului mică (mm) 52
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Montaj dreptunghiular Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Numerele articolelor

Cod Articol 5X024994
EAN 4013288196811
UBB 500686631085
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078679001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.