text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 19


7780 Inserție cu capăt deschis, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 58 mmInserție cu capăt deschis, pentru capete de șurub hexagonale sau piulițe, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 14x18 mm.

Cod Articol 2I904574
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Racord cu capăt deschis
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 58
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 19
Lungime totală (mm) 58
Design Racord cu capăt deschis
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 58
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 7
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) Alte
Lățimea capului mică (mm) 32
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Descriere

7780 Inserție cu capăt deschis, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 58 mmInserție cu capăt deschis, pentru capete de șurub hexagonale sau piulițe, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 14x18 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 2I904574
EAN 4013288196781
UBB 500686630418
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078676001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.