text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 13


Objednací číslo 9G882865
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Racord cu capăt deschis
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 56
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Baleno po 1

Specifikace

Lățimea cheii (mm) 13
Lungime totală (mm) 56
Design Racord cu capăt deschis
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 56
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cheie de dimensiuni mici (mm) 13
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 7
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) Alte
Lățimea capului mică (mm) 30
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G882865
EAN 4013288196729
UBB 500686629287
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078670001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.