Accesorii
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Accesorii
7O161525
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
Wera Insert 7779/2 14 x 18 9 x 12
Adăugați în catalog
/ preț pe
-
Incl. TVA
Cod Articol
7O161525
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design
Montare pătrată
Izolat
Nu
Lungime (mm)
281
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Material
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
83
Lungime totală (mm)
122
Design
Montare pătrată
Izolat
Nu
Lungime (mm)
281
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Material
Alte
Dimensiunea conexiunii
Alte
Cu mâner
Da
Model cu alimentare prin jgheab
Da
Articulație universală
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Unghi de întoarcere (°)
4.7
Reversibil
Nu
Clanță de construcție
Da
Potrivit pentru biți
Nu
Mâner extensibil
Nu
Montaj dreptunghiular
Da
Potrivit pentru prize de curent
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Codul mărfurilor
82079010
Model
7779/2
Type
Adapter Insert
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7O161525
EAN
4013288196545
UBB
500686629022
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05078667001