text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7775 9 x 12 x 18


7775 Inserție pentru cheie cu inel deschis, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 49 mmInserție pentru cheie cu inel deschis, pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport 9x12 mm.

Article number 1O603629
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade de anel aberto
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 49
Packed per 1

Specifications

Largura da chave (mm) 18
Comprimento total (mm) 49
Desenho Encaixe de extremidade de anel aberto
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 49
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 15
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 33
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Sim
Marca Wera
Código pautal 82079010
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Description

7775 Inserție pentru cheie cu inel deschis, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 49 mmInserție pentru cheie cu inel deschis, pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport 9x12 mm.

Article numbers

Article number 1O603629
EAN 4013288196415
UBB 500686627208
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078656001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.