text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Insert 7775 9 x 12 x 17


7775 Inserție pentru cheie cu inel deschis, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 44 mmInserție pentru cheie cu inel deschis, pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport 9x12 mm.

Cod Articol 1R810095
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Racord de capăt inel deschis
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 44
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 17
Lungime totală (mm) 44
Design Racord de capăt inel deschis
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu manivelă Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm) 17
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 11
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) Alte
Lățimea capului mică (mm) 22
Model cu clichet Nu
Model deschis Da
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079010
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Descriere

7775 Inserție pentru cheie cu inel deschis, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 44 mmInserție pentru cheie cu inel deschis, pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport 9x12 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 1R810095
EAN 4013288196408
UBB 500686627042
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078655001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.