text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7772 B 9 x 12 x 3/8


7772 B Inserție cu clichet, reversibilă, 9x12 mm, 9x12 x 3/8", x 52 mmInserție cu clichet, reversibilă, pentru inserții de chei tubulare pătrate de 3/8", și piese de conectare de 3/8", cu acționare pătrată, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 9x12 mm.

Cod Articol 3R134548
Lungime totală (mm)
Design Montare cu clichet
Izolat Nu
Înălțime 21
Lungime (mm) 52
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 52
Design Montare cu clichet
Izolat Nu
Înălțime 21
Lungime (mm) 52
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Unghi de întoarcere (°) 4.7
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Mâner extensibil Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 7772 B
Type Ratchet Insert

Descriere

7772 B Inserție cu clichet, reversibilă, 9x12 mm, 9x12 x 3/8", x 52 mmInserție cu clichet, reversibilă, pentru inserții de chei tubulare pătrate de 3/8", și piese de conectare de 3/8", cu acționare pătrată, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 9x12 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 3R134548
EAN 4013288196446
UBB 500686625061
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078636001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.