text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 9


7771 Inserție cheie inelară, 9x12 mm, 9x12 x 9 x 41 mmInserție cheie inelară, pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe, pentru cheile dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport 9x12 mm.

Cod Articol 9P193713
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Racord cu capăt inelar
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 41
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 9
Lungime totală (mm) 41
Design Racord cu capăt inelar
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 41
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu manivelă Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm) 9
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 8
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) Alte
Lățimea capului mică (mm) 22
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu
Marca Wera
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Descriere

7771 Inserție cheie inelară, 9x12 mm, 9x12 x 9 x 41 mmInserție cheie inelară, pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe, pentru cheile dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport 9x12 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 9P193713
EAN 4013288196170
UBB 500686622415
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078622001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.