text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 18

La comandă

7771 Inserție cheie inelară, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 44 mmInserție cheie inelară, pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe, pentru cheile dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport 9x12 mm.

Article number 5M726489
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Racord cu capăt inelar
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 44
Packed per 1

Specifications

Lățimea cheii (mm) 83
Lungime totală (mm) 122
Design Racord cu capăt inelar
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu manivelă Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm) 18
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 11
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) Alte
Lățimea capului mică (mm) 22
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu
Montaj dreptunghiular Da
Marca Wera
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Description

7771 Inserție cheie inelară, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 44 mmInserție cheie inelară, pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe, pentru cheile dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport 9x12 mm.

Article numbers

Article number 5M726489
EAN 4013288196262
UBB 500686624239
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078631001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.