text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 14

La comandă

Cod Articol 6H721456
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Racord cu capăt inelar
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 83
Lungime totală (mm) 122
Design Racord cu capăt inelar
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu manivelă Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm) 14
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 11
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) Alte
Lățimea capului mică (mm) 22
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu
Montaj dreptunghiular Da
Marca Wera
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Numerele articolelor

Cod Articol 6H721456
EAN 4013288196224
UBB 500686623405
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078627001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.